Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-ES40-S, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-ES40-S
Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-ES40-S
Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-ES40-S - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-prebPKT-2-ES40-S
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     PKT-2-ES40-S
EAN/GTIN:
     4016429039039
Informationsblatt
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Der universelle Kartuschennagler PKT-2-ES40-S für den Innenausbau.

Produktbeschreibung:

  • für Profilbretter, Paneelen, Möbelrückwände, Folienbefestigung, Polsterung, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune uvm.
  • für Heftklammern Typ ES von 15 - 40 mm
  • wiederbefüllbare Druckluftkartusche
  • Füllanzeige der Kartusche
  • regulierbare Tiefeneinstellung
  • Unterladermagazin
  • Auslösesicherung
  • regulierbare Einschlagsstärke
  • lange Nase

Lieferumfang KIT Nr.21:

  • 1 x wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-1000
  • Kunststoff-Transportkoffer
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
60 mm
Gewicht:
2,4 kg
Höhe:
257 mm
Länge:
326 mm
Typ:
Klammergerät
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, Druckluft-Kartuschennagler, PKT-2-J50SD-S, PKT-2-J50SD-SVN, PKT-2-JES40-S, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
PKT-2-J50SD-S
ab € 492,97*
Ähnlich
Prebena
PKT-2-J50SD-SVN
ab € 799,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.