Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pins ALK15CLS


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pins ALK15CLS
Pins ALK15CLS
Artikel-Nr.:
     415-prebALK15CLS
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ALK15CLS
EAN/GTIN:
     4016429061306
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackernägel
Versenknagel
tackernägel prebena
tackernägel

Prebena Pins ALK15CLS

Weitere Informationen:
Ausführung:
verbronzter Stahl
Länge:
15 mm
passend für:
1GP-ALK35
Typ:
Stiftnägel
Weitere Suchbegriffe: tackernägel 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 19.200 Stück (ab € 0,00382* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 95,31*
€ 113,42
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 92,93*
€ 110,59
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 90,55*
€ 107,75
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 88,16*
€ 104,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 76,64*
€ 91,20
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 75,83*
€ 90,24
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 73,24*
€ 87,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-ALK35
ab € 486,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.