| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb1GP-ALK35 Herst.-Nr.: 1GP-ALK35 EAN/GTIN: 4016429061092 |
| | |
|
| | |
| Der Druckluft Pinnagler 1GP-ALK35 ist für Zierprofile, Ornamente, Glasleisten, Zierleisten uvm. zu verwenden. Für Pins (Stifte ohne Kopf) Type AL und Stifte (mit Kopf) Type ALK von 12 - 35 mm. Produktbeschreibung - optimierte Verschleißteile
- wartungsfreundlich
- leichtgängiges Auslösesystem
- geräusch- und vibrationsarm
- schnelle Schussfolge
- hohe Einschlagskraft
- niedriger Luftverbrauch
- rückschlagsfrei
- optimales Handling für eien vielseitigen Arbeitseinsatz
- geringes Gewicht für optimalen Bedienkomfort
- anwenderfreundlicher Auslösehebel
- praktischer Magazinverschluss
- hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen
- Einzelschussauslösung
- freies Sichtfeld
- ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- Abluft an der Gehäuserückseite
- Sichtfenster für Magazinfüllstand
- im Karton
- Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
- Luftverbrauch: 0,36 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 208 mm | Gewicht: | 0,97 kg | Höhe: | 50 mm | Länge: | 225 mm | Typ: | Pinnagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Tackernägel, Versenknagel, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, 1GP-ALK35, 2M-GA32SDS, Nagler, PIN-Nagler, Prebena |
| | |
| |