| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb6F-WN25SNS Herst.-Nr.: 6F-WN25SNS EAN/GTIN: 4016429003078 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem Druckluftnagler lassen sich die unterschiedlichsten Eckverbindungen optimal verbinden, die speziell hierfür entwickelten Wellennägel garantieren eine sichere Verbindung, ohne zusätzliche Baubeschläge. Der 6F-WN25SNS eignet sich daher optimal für den Einsatz im Fertighausbau für Holzkonstruktionen und Riegelwerke sowie im Rahmen- und Möbelbau für einfache L- und T-Verbindungen aus Holz. Produktbeschreibung - für Holzrahmenbau, Fertighausbau, Möbelsockel, stumpfe Eckverbindungen, Riegelwerk, Holzkonstruktionen uvm.
- für Wellennägel Typ WN 25 mm
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- Seitenladermagazin
- im Metall-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
- Luftverbrauch: 1,6 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 101 mm | Gewicht: | 4,1 kg | Höhe: | 275 mm | Länge: | 380 mm | Typ: | Wellennagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, 5C-WN15SNS, 6F-WN25SNS, Nagler, Prebena, Wellennagler |
| | |
| |