Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Wellennagler 5C-WN15SNS, für Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 5C-WN15SNS
Druckluftnagler 5C-WN15SNS
Druckluftnagler 5C-WN15SNS - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb5C-WN15SNS
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     5C-WN15SNS
EAN/GTIN:
     4016429043753
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Prebena Druckluft-Wellennagler 5C-WN15SNS ist für verdeckte Ecknagelung im Fensterbau, Befestigung von Möbelsockeln, Rahmen, stumpfe Eckverbindungen uvm. bestens geeignet. Für Wellennägel Typ WN von 9 - 15 mm.

Produktbeschreibung

  • Auslösesicherung
  • einfaches Ladesystem für alle Längen
  • Einzel- und Kontaktauslösung
  • Unterladermagazin
  • rückschlagfrei
  • Geräuschdämpfer
  • Abluft verstellbar
  • im Metall-Transportkoffer
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 1,74 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
82 mm
Gewicht:
2,4 kg
Höhe:
282,5 mm
Länge:
300,5 mm
Typ:
Wellennagler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,67*
€ 1.420,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,20*
€ 1.371,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.122,66*
€ 1.335,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.093,12*
€ 1.300,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,08*
€ 1.240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,71*
€ 1.228,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,65*
€ 1.212,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
6F-WN25SNS
ab € 1.438,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.