Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 4C-L50, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 4C-L50
Druckluftnagler 4C-L50
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb4C-L50
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4C-L50
EAN/GTIN:
     4016429051574
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Dieser universelle Klammernagler 4C-L50 ist für die unterschiedlichsten Arbeiten im Innenausbau ausgelegt: Mühelos lassen sich Fermacell, Span- und Gipskartonplatten mit den L-Klammern bis zu einer maximalen Länge von 50 mm befestigen. Aufgrund der Rückenbreite von 10,7 mm können selbst Bitumenschindeln professionell angebracht werden, um eine optimale Dachabdichtung zu gewährleisten. Auch im Fenster- und Türenbau kommt der 4C-L50 häufig zum Einsatz. Mit dem serienmäßig ausgestatteten Multifunktionsanschlag (180° drehbar auf glatten oder verzahnten Anschlag) eignet sich dieses Gerät aber auch bestens im Verpackungsbereich für Kisten und Kartonpaletten. Selbst Sparschalungen können mit der geharzten Klammer schnell und sicher befestigt werden.

Produktbeschreibung:

  • für Heftklammern Typ L von 19 - 50 mm
  • Einzel- und Kontaktauslösung
  • Auslösesicherung
  • Geräuschdämpfer
  • rückschlagsfrei
  • Abluft verstellbar
  • im Kunststoff-Transportkoffer
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 1,72 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
85 mm
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
283 mm
Länge:
360 mm
Typ:
Klammergerät für Klammern
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, 4C-WD75-S01, 4C-L50, 4C-WS38, 4C-WZ38BNH, 4C-Z50, Klammergerät, Nagler, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,58*
€ 752,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,78*
€ 694,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 553,85*
€ 659,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,19*
€ 598,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
4C-WD75-S01
ab € 701,82*
Ähnlich
Prebena
4C-WS38
ab € 878,60*
Ähnlich
Prebena
4C-WZ38BNH
ab € 2.412,23*
Ähnlich
Prebena
4C-Z50
ab € 367,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.