Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopf Nagler Druckluft 2F-JA45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 2F-JA45
Druckluftnagler 2F-JA45
Druckluftnagler 2F-JA45 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb2F-JA45
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     2F-JA45
EAN/GTIN:
     4016429048048
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Dieser Druckluftnagler 2F-JA45 ist optimal ausgelegt für die fast unsichtbare Befestigung von Glas- und Zierleisten sowie Sockel- und Hohlkehlleisten. Der 2F-JA45 verarbeitet die Stauchkopfnägel der Type „JA“ in den Längen von 16 – 45 mm, deren Nagelkopf lediglich 1,4 x 0,7 mm misst. Ein Nacharbeiten der kaum sichtbaren Nagelköpfe bleibt dem Anwender daher erspart.

Produktbeschreibung

  • Auslösesicherung
  • Tiefeneinstellung
  • Leerschusssicherung
  • Abdruckschutz
  • rückschlagfrei
  • Geräuschdämpfer
  • Gürtelhaken
  • im Karton
  • Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
  • Luftverbrauch: 0,52 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
55,5 mm
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
216,5 mm
Länge:
280 mm
Typ:
Stauchkopfnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, 2F-JA45, 2P-J50SDS, 2XR-J50, 3GP-N65, Nagler, Prebena, Stauchkopt-Nagler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,06*
€ 559,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-J50SDS
ab € 237,24*
Ähnlich
Prebena
2XR-J50
ab € 67,94*
Ähnlich
Prebena
2F-J32SD
ab € 373,24*
Ähnlich
Prebena
2P-J50SVN-T
ab € 783,04*
Ähnlich
Prebena
3GP-N65
ab € 567,14*
Ähnlich
Prebena
4S-DA63-S01
ab € 609,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.