Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 1M-O25SDS-S10, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 1M-O25SDS-S10
Druckluftnagler 1M-O25SDS-S10
Heftklammer Typ O 8 - 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-preb1M-O25SDS-S10
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     1M-O25SDS-S10
EAN/GTIN:
     4016429001340
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Dieser kleine handliche Klammernagler 1M-O25SDS-S10 (BAUBLITZ) mit Unterladermagazin ist mit einem Gewicht von lediglich 1 kg ein unverzichtbares Werkzeug, wenn es um die Befestigung von Paneelen und Profilbretter geht. Der 1M-O25SDS-S10 verarbeitet die O-Klammern von 8 – 25 mm Länge, die serienmäßig in verzinkt (CNK) erhältlich sind.

Produktbeschreibung

  • Auslösesicherung
  • Geräuschdämpfer
  • rückschlagsfrei
  • Abluft verstellbar
  • Unterladermagazin
  • im Karton
  • Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
  • Luftverbrauch: 0,25 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
42 mm
Gewicht:
1 kg
Höhe:
160 mm
Länge:
209 mm
Typ:
Klammergerät für Klammern
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, 1M-O25SDS-S10, 1X-A16AUT, 1X-A16LM-AUT, 1XR-A16, Klammergerät, Nagler, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
1X-A16AUT
ab € 419,44*
Ähnlich
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,39*
Ähnlich
Prebena
1XR-A16
ab € 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.