| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb10X-RK160 Herst.-Nr.: 10X-RK160 EAN/GTIN: 4016429046327 |
| | |
|
| | |
| Dieser Qualitäts-Streifennagler 10X-RK160 gehört zu den größten druckluftbetriebenen Schussgeräten für gebundene Befestigungsmittel und verarbeitet Rundkopf-/Vollkopfnägel von 100 bis 160 mm Länge! Ausgestattet mit einem massiven Magazin und einem zusätzlichen Handgriff für Rechts- oder Linkshänder wird dieses Profigerät häufig im Fertighausbau und in der Bedachung für Unterkonstruktionen, Dachlatten und Holzbinder eingesetzt. Mittels der ebenfalls serienmäßigen Tiefeneinstellung ist dieser Streifennagler allerdings nicht nur auf grobe Arbeiten beschränkt, sondern wird auch im Brückenbau und in der Kisten- und Palettenfertigung eingesetzt. Produktbeschreibung - Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung
- Handgriff für Rechts- und Linkshänder
- massives Magazin
- Leerschusssicherung
- im Metall-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 6 - 8 bar
- Luftverbrauch: 4,9 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 145 mm | Gewicht: | 6,9 kg | Höhe: | 478 mm | Länge: | 568 mm | Typ: | Streifennagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Tackernägel, Versenknagel, rundkopfnagler prebena, coilnagler, rundkopfnägel druckluftnagler, 10X-RK130, 10X-RK160, 7S-PR90-S01, 7XR-RK90, 8F-RK100-S01, Nagler, Prebena, Streifen-Nagler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 997,29* | € 1.065,94* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.277,61* | € 1.478,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|