Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstecknuss kurz 1/2 Zoll SW 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstecknuss kurz 1/2 Zoll SW 19
Kraftstecknuss kurz 1/2 Zoll SW 19
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95330
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95330
EAN/GTIN:
     4250112909760
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensec...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

  • mit Innensechskant
  • kurze Ausführung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüssel
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
6-kant Steckschlüssel
Nordwest:
schlagfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95321
ab € 4,01*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95301
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.