Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer UT8766, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneutec Bandschleifer UT 8766
Pneutec Bandschleifer UT 8766
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92262
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92262
EAN/GTIN:
     4030704922625
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
druckluftbandschleifer 10x330mm
druckluft bandschleifer

Bandschleifer mit Composite-Gehäuse zum Einsatz mit 10 mm Endlos-Schleifbändern.

Produktbeschreibung:

  • starker Motor (522 Watt / 0,7 hp)
  • Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel
  • 360° drehbarer Schleifarm, einfache Justierung
  • stufenlose Drehzahlregulierung - integriert im Handgriff
  • Schleifband (LxB): 330 x 10 mm
  • Beschleunigung: < 2,0 m/s²
  • Schalldruckpegel: 77 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
10000 - 18000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
325 mm
Luftverbrauch:
1,9 l/s
Typ:
Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe: druckluftbandschleifer pneutec, Bandschleifer, Pneutec, schleifen, Schleifer, Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92260
ab € 127,73*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92261
ab € 246,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.