Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer UT8764A 12.200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschleifer 12.200 min-1
Bandschleifer 12.200 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92260
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92260
EAN/GTIN:
     4250112901139
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
druckluftbandschleifer 10x330mm
druckluft-bandschleifer pneutec

Bandschleifer zum Einsatz mit Endlos-Schleifbändern 10 x 330 mm.

Produktbeschreibung:

  • mit stoßgedämpfter Schleifarmführung
  • stufenlose Schleifarmschwenkung um 160°
  • mit gummiertem Handgriff zum Schutz vor Vibration und Kälte
  • Schleifband (LxB): 330 x 10 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85,5 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 96,8 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
12200 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
280 mm
Luftverbrauch:
4 l/s
Typ:
Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe: druckluft bandschleifer, Bandschleifer, Pneutec, schleifen, Schleifer, Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92261
ab € 255,48*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92262
ab € 159,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.