Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer UT8765A 11.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschleifer 11.000 min-1
Bandschleifer 11.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92261
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92261
EAN/GTIN:
     4250112901146
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
druckluftbandschleifer 20x520mm
druckluft bandschleifer

Bandschleifer zum Einsatz mit Endlos-Schleifbändern 20 x 520 mm.

Produktbeschreibung:

  • mit praktischem Schnellspanner
  • mit stoßgedämpfter Schleifarmführung
  • stufenlose Schleifarmschwenkung um 160°
  • mit gummiertem Handgriff zum Schutz vor Vibration und Kälte
  • Schleifband (LxB): 520 x 20 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87,2 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 98,2 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
11000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
310 mm
Luftverbrauch:
4 l/s
Typ:
Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe: druckluftbandschleifer pneutec, Bandschleifer, Pneutec, schleifen, Schleifer, Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92260
ab € 128,11*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92262
ab € 146,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.