Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, 10 m, DN 25 für Hygienebereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, 10 m, DN 25 für Hygienebereich
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, 10 m, DN 25 für Hygienebereich
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09362
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09362
EAN/GTIN:
     4030704093622
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für den Hygienebereich komplett aus Edelstahl mit 10 m Molkereidampfschlauch DN 25, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • komplett in Edelstahl
  • sehr schmale Ausführung - nur 360 mm
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 10 m Molkereidampfschlauch, DN 25 und Stopper
  • Schlauchanschluss: 1"
  • Farbe: silber/schwarz
  • max. Mediumtemperatur: 90 °C
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Gewicht:
34 kg
Höhe:
360 mm
max. Betriebsdruck:
10 bar
Tiefe:
615 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.112,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,91*
€ 2.935,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,56*
€ 2.854,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.239,32*
€ 2.664,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,78*
€ 2.543,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.112,61*
€ 2.514,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09361
ab € 1.907,31*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09209
ab € 469,17*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09306
ab € 1.255,17*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09304
ab € 1.262,70*
Ähnlich
Rapid
09 405
ab € 989,87*
Ähnlich
Rapid
09 057
ab € 677,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.