Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, bis 50 bar, Schlauch-Nennweite DN 12, Außenanschluss G 1/2'', Schlauchlänge 20 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, bis 50 bar
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, bis 50 bar
Artikel-Nr.:
     103-944135
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 405
EAN/GTIN:
     4030704093059
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, bis 50 bar, Schlauch-Nennweite DN 12, Außenanschluss G 1/2'', Schlauchlänge 20 m.

Für Luft, Wasser und Öl - max. 50 bar.

Lackiert mit partieller Verzinkung. Gummischlauch mit Stopper. Bis max. 60 °C. Mit SCS®-Duplexbremse. Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen. Mehrfachrasterung pro Umdrehung. Schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.

SCS®-Duplexbremse. Die SCS®-Duplexbremse garantiert kontrolliertes, gebremstes Aufrollen - ohne Gefahr für Mensch und Anlagen. Wirkt nur in Rückzugsrichtung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft, Wasser oder Öl
Max. Druck bis:
50 bar
Nennweite Schlauch:
DN 12
Anschluss außen:
G 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchabroller rapid, 944135 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,93*
€ 1.122,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,98*
€ 1.479,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,61*
€ 1.335,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,27*
€ 1.300,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,54*
€ 1.240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,67*
€ 1.206,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,93*
€ 1.173,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 500
ab € 128,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.