Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Edelstahl, Molkereidampfschlauch, für Wasser und Dampf, Schlauchlänge 8 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller, Edelstahl
Schlauchaufroller, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-114893
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 057
EAN/GTIN:
     4030704092106
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, Edelstahl, Molkereidampfschlauch, für Wasser und Dampf, Schlauchlänge 8 m.

Für Wasser und Dampf. Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen, Naßbereichen usw. Aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz. Optional mit lebensmittelgeeignetem Molkereidampfschlauch.

Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen/Nassbereichen etc., z.B. in der Lebensmittel- oder chemischen Industrie, Großküchen, Kühlräumen, Waschanlagen usw. Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz. Aus Spezialkautschuk, lebensmittelgeeignet gemäß BgVV. FDA-geprüft (Food and Drug Administration, USA). Für Wasser bis 90 °C / 10 bar und Dampf (≤ 6 bar).
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Wasser und Dampf
Max. Druck bis:
10 bar
Nennweite Schlauch:
DN 12
Anschluss außen:
G 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
8 m
Gehäusematerial:
Edelstahl V2A
Länge:
460 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller Waschanlagen, schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchabroller rapid, 114893 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,15*
€ 828,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,87*
€ 828,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,10*
€ 985,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,69*
€ 954,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 793,67*
€ 944,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,75*
€ 910,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,46*
€ 876,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,15*
€ 827,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 501
ab € 181,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.