Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterhammer-Berliner Form, Eschenstiel, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflasterhammer-Berliner Form, Eschenstiel, 1000 g
Pflasterhammer-Berliner Form, Eschenstiel, 1000 g
Pflasterhammer-Berliner Form, Eschenstiel - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic3010059119
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3010062019
EAN/GTIN:
     4016671029994
Suchbegriffe:
Pflastererhammer
Pflasterhammer
pflasterhammer berliner form
pflasterhammer

Poduktbeschreibung:

  • aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
  • mit hellem Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Länge:
400 mm
Norm DIN:
DIN 5131 B
Typ:
Pflasterhammer
Weitere Suchbegriffe: ruthe pflasterhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 7,87*
€ 11,38*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,96*
€ 12,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3010059119
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.