Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer, Eschenstiel weiß, 115 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummihammer, Eschenstiel weiß, 115 x 65 mm
Gummihammer, Eschenstiel weiß, 115 x 65 mm
Artikel-Nr.:
     415-pic2510721-2
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2510721-2
EAN/GTIN:
     4016671019933
Suchbegriffe:
Campinghammer
Gummihammer für Zeltheringe
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer

PICARD Gummihammer zum Festschlagen von empfindlichen Bauteilen oder für den Einsatz im Garten - und Landschaftsbau.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer, Steinmetze, Polsterer, Dekorateur, Fliesenleger, Schlosser, Klempner, Dachdecker und Dachklem
  • weißer Gummikopf 70 shore
  • flache Bahnen
  • abriebfrei
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
55 mm
Gewicht:
500 g
Länge:
115 mm
Typ:
Gummihammer
Weitere Suchbegriffe: gummi-kompositionshammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,52*
€ 13,78*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,55*
€ 15,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2510701
ab € 7,70*
Ähnlich
Ruthe
3005460119
ab € 3,29*
Ähnlich
Primium
2510711-0
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.