Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit Kugel, Englische Form, Fiberglasstiel, 2 Ibs, 900 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer mit Kugel, Englische Form, Fiberglasstiel, 2 Ibs, 900 g
Schlosserhammer mit Kugel, Englische Form, Fiberglasstiel, 2 Ibs, 900 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0032500-0900
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032500-0900
EAN/GTIN:
     4016671001716
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
ingenieurhammer

PICARD Schlosserhammer - Englische Form, der Klassiker für höchste Ansprüche in Industrie und Handwerk, mit extrem robustem und nahezu unzerstörbarem Vollfiberglas-Stiel.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Englische Kugel-Form
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2-Komponenten-Kleber
  • mit Kugel
  • Bahn und Kugel blank geschliffen
  • Vollfiberglas-Stiel
  • schwarzer Kunststoffgriff

Bahn rund, flach, glatt:

  • pic0032500-0100: 1/4 lbs
  • pic0032500-0225: 1/2 lbs
  • pic0032500-0340: 3/4 lbs
  • pic0032500-0450: 1 lbs
  • pic0032500-0600: 1 1/4 lbs
  • pic0032500-0700: 1 1/2 lbs
  • pic0032500-0800: 1 3/4 lbs
  • pic0032500-0900: 2 lbs
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Länge:
380 mm
Typ:
Schlosserhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 42,56*
€ 57,13*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,78*
€ 58,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.