Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhammer 31/31 mm, Eschenstiel, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannhammer 31/31 mm, Eschenstiel, 500 g
Spannhammer 31/31 mm, Eschenstiel, 500 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0017101-0500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0017101-0500
EAN/GTIN:
     4016671007008
Suchbegriffe:
Spannhammer
spannhammer picard
spannhammer

PICARD Spannhammer.

Poduktbeschreibung:

  • für Dachdecker und Dachklempner
  • Hammerschlag grau lackiert
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Eschenstiel
  • zwei runde Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
  • fein poliert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
31 / 31 mm
Gewicht:
500 g
Länge:
330 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 27,31*
€ 37,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,23*
€ 37,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0017501-0250
ab € 25,03*
Ähnlich
Picard
0017101-0250
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.