Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerhammer Rheinische Form, Eschenstiel, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerhammer Rheinische Form, Eschenstiel, 500 g
Maurerhammer Rheinische Form, Eschenstiel, 500 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0007501-500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0007501-500
EAN/GTIN:
     4016671004830
Suchbegriffe:
Mauerhammer (Rheinische Form)
Maurerhammer (Rheinische Form)
Rheinischer Mauerhammer
Rheinischer Maurerhammer

PICARD Maurerhammer Rheinische Form, mit Holzstiel in bester Qualität. Geschmiedet im Gesenk und nach DIN geprüft.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Rheinische Form
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • mit rundem Loch
  • Eschenstiel, roh
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Länge:
300 mm
Norm DIN:
DIN 5108
Typ:
Maurerhammer
Weitere Suchbegriffe: mauerhammer (rheinische form)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 8,41*
€ 12,31*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,77*
€ 14,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0007500-500
ab € 6,40*
Ähnlich
Ruthe
3005033119
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.