Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenlegerhammer rund 110 mm, 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenlegerhammer rund 110 mm, 1500 g
Plattenlegerhammer rund 110 mm, 1500 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0006891-1500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0006891-1500
EAN/GTIN:
     4016671004656
Suchbegriffe:
Pflastererhammer
Pflasterhammer
Plattenhammer
Plattenlegerhammer

Der PICARD Plattenlegerhammer für Wege- und Pflasterarbeiten. Mit rundem aufvulkanisiertem Gummikopf.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • mit verschraubtem rundem Gummieinsatz, Durchmesser 110 mm
  • doppelt geschweifter Eschenstiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
110 mm
Gewicht:
1500 g
Länge:
310 mm
Typ:
Plattenlegehammer
Weitere Suchbegriffe: plattenhammer rund, plattenhammer, plattenlegerhammer picard, eckig, Eschenstiel, Hammer, Picard, Plattenleger, Plattenlegerhmmer, rückschlaghemmend, rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,10*
€ 76,91*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 61,38*
€ 79,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0006860
ab € 38,66*
Ähnlich
Picard
0006851
ab € 27,54*
Ähnlich
Picard
0006871
ab € 46,12*
Ähnlich
Ruthe
3012540119
ab € 24,90*
Ähnlich
Ruthe
3015028119
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.