Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit Kugel, Englische Form, Hickorystiel, 1/4 Ibs, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer mit Kugel, Englische Form, Hickorystiel, 1/4 Ibs, 100 g
Schlosserhammer mit Kugel, Englische Form, Hickorystiel, 1/4 Ibs, 100 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0000902-0100
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000902-0100
EAN/GTIN:
     4016671001549
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
ingenieurhammer

Schlosserhammer, Picard Klassiker für höchtse Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit englischer Kugelform.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Englische Form
  • Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrsosionsgeschützt
  • legierter Picard-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • mit Kugel
  • Bahn und Kugel blank geschliffen
  • Eschenstiel

Bahn rund, flach, glatt:

  • pic0000902-0100: 1/4 lbs
  • pic0000902-0225: 1/2 lbs
  • pic0000902-0340: 3/4 lbs
  • pic0000902-0450: 1 lbs
  • pic0000902-0500: 1 1/8 lbs
  • pic0000902-0600: 1 1/4 lbs
  • pic0000902-0700: 1 1/2 lbs
  • pic0000902-0800: 1 3/4 lbs
  • pic0000902-0900: 2 lbs
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Länge:
270 mm
Typ:
Schlosserhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,43*
€ 20,80*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,19*
€ 20,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0000901-0100
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.