Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer Deutsche Form, Eschenstiel, 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer Deutsche Form, Eschenstiel, 200 g
Schlosserhammer Deutsche Form, Eschenstiel, 200 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0000101-0200
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000101-0200
EAN/GTIN:
     4016671000115
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

PICARD Schlosserhammer, der Klassiker für höchste Ansprüche in Industrie und Handwerk.

Poduktbeschreibung:

  • fü Schlosser und Klempner
  • Deutsche Form
  • Kopf scharz pulverlackiert, korrossionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Kopf und Stiel Ringkeil befestigt
  • doppelt geschweifter Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Länge:
280 mm
Norm DIN:
DIN 1041
Typ:
Schlosserhammer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 10,75*
6 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 12,16*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 12,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,62*
€ 12,16*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 9,39*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,26*
Ähnlich
Picard
0030312- 200
ab € 9,78*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 9,45*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,53*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.