Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtung, 15 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Dichtung, 15 g Tube
Gewinde-Dichtung, 15 g Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec97215
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     97215
EAN/GTIN:
     4013558972152
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindedichtung
gewindedichtung

Zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden, gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien.


Einsatzbereich:

  • Installations- und Sanitärbereiche
  • Rohrleitungsbau
  • Chemie-, Gas- und Ölindustrie
  • Wasserwirtschaft

Produktbeschreibung:

  • vibrationsfest
  • bleibt elastisch
  • leicht demontierbar
  • lösungsmittelfrei
  • Festigkeitsklasse I
  • DVGW geprüft
  • ersetzt Hanf sowie Festdichtungen

Produktdaten:

  • Farbe: blau
  • Losbrechmoment: 8 - 12 N/m
  • Weiterdrehmoment: 4 -8 N/m
  • max. Spaltfüllvermögen: 0,60 mm/4“
  • Funktionsfestigkeit: 1 – 3 Stunden
  • Lagerfähigkeit: 24 Monate

Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
  • H319 Schwere Augenschädigung,-reizung: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H413 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
anaerob
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
30 - 60 min
Inhalt:
15 g
Temperaturbeständigkeit:
-55°C bis +180°C
Typ:
Gewindedichtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: dichten, Dichtung, Gewinde, Gewindedichtfaden, Petec, Sichern und Dichten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,45*
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 5,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 213,50* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.