Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Kleber GEL, 20 g SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalklebstoff POWER KLEBER Gel, 20 g Tube SB
Universalklebstoff POWER KLEBER Gel, 20 g Tube SB
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec93720
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93720
EAN/GTIN:
     4013558937205
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

PETEC - Power Kleber Gel in der 20 Gramm Tube, verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander. zur schnelleren Aushärtung wird das SpeedBond Aktivator-Spray (Art-Nr. petec93515 empfohlen.

Produktbeschreibung:

  • tropft und fließt nicht
  • auch für saugende und poröse Oberflächen geeignet
  • für Überkopf-Anwendungen und senkrechte Flächen
  • Korrekturen nach dem Zusammenfügen möglich

Gefahrenhinweise:

  • H315: Verursacht Hautreizungen.
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335: Kann Atemwege reizen.
  • EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise:

  • P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280: Schutzhandschuhe tragen.
  • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
5 - 40 s
Inhalt:
20 g
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C
Typ:
Universalkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 5,45*
Lager 415
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 7,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 263,50* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.