| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec87450 Herst.-Nr.: 87450 EAN/GTIN: 4013558874500 |
| | |
|
| | |
| Universell einsetzbares Klebeband mit guter Klebekraft. Eignet sich für den professionellen Gebrauch sowie für den Einsatz in den heimischen vier Wänden. Einsatzbereich: - Verpacken und Bündeln
- Verschließen von Öffnungen
- Befestigung von Halterungen
- Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m.
Produktbeschreibung: - Innen- und Außenanwendung
- hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
- hohe Klebekraft
- feuchtigkeitsbeständig
- lässt sich leicht in Webrichtung trennen
Produktdaten: - Basis: PE kaschiertes, synthetisches Gewebe, synthetischer Kautschuk
- Temperaturbeständigkeit: – 15° C bis + 80° C
- Zugkraft: 35 N/cm2
- Dehnung: > 25%
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 m | Typ: | Gewebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 24 | | € 5,99* | ab € 4,47* | € 5,68* | | | | Lager 415 | | | | 18 | | € 6,95* | ab € 5,72* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1144* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 142,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|