Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Gewebeband schwarz 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Gewebeband schwarz 50 m
Uni-Gewebeband schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     415-petec87350
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     87350
EAN/GTIN:
     4013558873503
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Universell einsetzbares Klebeband mit guter Klebekraft. Eignet sich für den professionellen Gebrauch sowie für den Einsatz in den heimischen vier Wänden.


Einsatzbereich:

  • Verpacken und Bündeln
  • Verschließen von Öffnungen
  • Befestigung von Halterungen
  • Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • Innen- und Außenanwendung
  • hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
  • hohe Klebekraft
  • feuchtigkeitsbeständig
  • lässt sich leicht in Webrichtung trennen

Produktdaten:

  • Basis: PE kaschiertes, synthetisches Gewebe, synthetischer Kautschuk
  • Temperaturbeständigkeit: – 15° C bis + 80° C
  • Zugkraft: 35 N/cm2
  • Dehnung: > 25%
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Typ:
Gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 5,71*
Lager 415
unbekannt
18
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 7,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 54 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1144* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 143,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
86105
ab € 15,40*
Ähnlich
Petec
86150
ab € 9,11*
Ähnlich
Petec
87430
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.