Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Power Tape Panzer Band schwarz, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband Power Tape Panzer Band schwarz, 50 m
Klebeband Power Tape Panzer Band schwarz, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-petec86150
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     86150
EAN/GTIN:
     4013558861500
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PES-Klebeband

Hochwertiges Klebeband, gewebt und beschichtet mit einer spezifischen Naturgummi-Kunstharzmischung.


Einsatzbereich:

  • Verschließen
  • Verpacken
  • Bündeln
  • Verstärken
  • Abdichten
  • Befestigen
  • Reparieren
  • Isolieren

Produktbeschreibung:

  • Innen- und Außenanwendung
  • hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
  • hohe Klebkraft
  • feuchtigkeitsbeständig
  • lässt sich leicht in Webrichtung trennen

Produktdaten:

  • Basis: Baumwolle-Polyester, Gewebe beschichtet mit LDPE
  • Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +85°C
  • Zugkraft: 74,8 N / cm²
  • Dehnung: 12 %
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Typ:
Gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,17*
€ 12,35*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 11,66*
€ 17,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2332* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
86105
ab € 15,47*
Ähnlich
Petec
87350
ab € 4,53*
Ähnlich
Petec
87430
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.