Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenkleber, Schlauchbeutel 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenkleber, Schlauchbeutel 600 ml
Scheibenkleber, Schlauchbeutel 600 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec83600
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     83600
EAN/GTIN:
     4013558836003
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff
Folienschlauch
Schlauchfolie

Petec Scheibenkleber zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Nutzfahrzeugen. Hochmoduliger Einkomponenten-Scheibenklebstoff auf Polyurethanbasis.

Produktbeschreibung:

  • für alle Nutzfahrzeugeantennentauglich niedrige Leitfähigkeit
  • schnelle Durchhärtung hochmodulig
  • lange Verarbeitungszeit für große Scheiben
  • TÜV Crash-Test geprüft

Einsatzbereich:

  • Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben von Nutzfahrzeugen wie z. B. LKW, Wohnmobil, Transporter, Traktor, Bus, Zug, Boot, Land- und Baumaschinen.

Hinweise:

  • enthält: 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat, Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. NUR FÜR GEWEBLICHE ANWENDER!!!
  • EUH204: Enthält Isocyanata. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Gefahrenhinweise:

  • H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembneschwerden verursachen.
  • H315: Verursacht Hautreizungen.
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P284 [Bei unzureichender Belüftung]: Atemschutz tragen.
  • P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
  • P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
  • P342 + P311: Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
600 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C
Typ:
Scheibenkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: scheibenkleber petec, folienschlauch, econimic, high speed, Petec, primerlos, Scheibenkleber-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 13,09*
Lager 415
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 18,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
1 Stück enthält 0,6 Liter (ab € 23,15* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
83310
ab € 7,16*
Ähnlich
Petec
83400
ab € 8,33*
Ähnlich
Petec
84290
ab € 11,39*
Ähnlich
Petec
84300
ab € 16,54*
Ähnlich
Petec
84400
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.