Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenkleber, 310 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenkleber, 310 ml Kartusche
Scheibenkleber, 310 ml Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec83310
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     83310
EAN/GTIN:
     4013558833101
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff

Einkomponentige, hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit.

Einsatzbereich:

  • Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kraftfahrzeugen

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Haftung in Verbindung mit dem PETEC Schwarzprimer auf Glas und Glas mit Keramikbeschichtung auf lackierten Oberflächen
  • hohe UV-Beständigkeit in Verbindung mit dem PETEC Schwarzprimer
  • gute Haftung auf Restmaterial
  • geeignet für integrierte Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit
  • hochmodulig

Produktdaten:

  • Basis: 1-Komponenten Polyurethan
  • Bruchdrehung: ca. 700%
  • Shore A härte: ca. 70°

Gefahrenhinweise Artikelnummer 98350, 98325:

  • H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfrister Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
schwarz
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
310 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C
Typ:
Scheibenkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenkleber, Scheibenklebstoff, scheibenkleber petec, komponentenkleber, pu-dichtstoff 310ml, econimic, high speed, Petec, primerlos, Scheibenkleber-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 9,01*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,15*
€ 12,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 29,51613* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 148,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,03*
Zubehör
Petec
82222
ab € 4,69*
Zubehör
Petec
82230
ab € 7,81*
Zubehör
Petec
82322
ab € 1,91*
Zubehör
Petec
82330
ab € 5,74*
Zubehör
Petec
84501
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.