Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX Spray, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INOX Spray, 500 ml
INOX Spray, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec70360
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70360
EAN/GTIN:
     4013558703602
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Petec
Silikonspray
Technische Sprays

Petec INOX SPRAY ist eine schnelltrocknende und universelle Oberflächenbeschichtung.

Produktbeschreibung:

  • schweißbare Oberflächenversiegelung
  • Schweiß- und Korrosionsschutzbeschichtung
  • verträglich mit vielen Metallen
  • hervorragende Deckkraft
  • vermeidet Kontaktkorrosion
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie leichte Säuren und Basen

Einsatzbereich:

  • versiegelt dauerhaft Schweißpunkte und -nähte
  • wirkt beim Schweißen zwischen zwei Materialien als Korrosionsschutz
  • auch für den Einsatz beim Schutzgas- und Punktschweißen als Schweißpunktversiegelung geeignet
  • für Anwendungen im Bereich Karosserie- und Fahrzeugbau, Metallbau, Schweißbetrieben, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk

Hinweise:

  • enthält: Aceton, n-Butylacetat, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Gefahrenhinweise:

  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H412: Schädlich für Wasserorganismen mit langristiger Wirkung.
  • EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251: Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch.
  • P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304 + P312: BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
  • P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P410 + P412: Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen:
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
silber
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
15 min
Inhalt:
500 ml
Temperaturbeständigkeit:
+ 120°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,775*
€ 3,765*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,545*
€ 5,175*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,175*
€ 6,15825
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,865*
€ 5,78935
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,625*
€ 5,50375
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,345*
€ 5,17055
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,165*
€ 4,95635
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,055*
€ 4,82545
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,545*
€ 4,21855
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 7,09* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70460
ab € 2,975*
Ähnlich
Petec
70540
ab € 1,875*
Ähnlich
Petec
70575
ab € 5,13*
Ähnlich
Petec
70580
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.