Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 70575 REIFENPANNENSPRAY 75ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 70575 REIFENPANNENSPRAY 75ML
Petec 70575 REIFENPANNENSPRAY 75ML
Petec 70575 REIFENPANNENSPRAY 75ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791770
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70575
EAN/GTIN:
     4013558705750
Sicherheitsdatenblatt
Eignet sich für alle Reifentypen (mit und ohne Schlauch) und Reifengrößen von Fahrrädern. Lecks, Undichtigkeiten und Löcher auf der Lauffläche des Reifens werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet. Reifendichtmittel zur schnellen Reparatur von platten Reifen für alle gängigen Ventile geeignet inklusive Adapter Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang hervorragend für unterwegs kein Nachflicken nötig PETEC Reifenpannenspray eignet sich für alle Reifentypen (mit und ohne Schlauch) und Reifengrößen von Fahrrädern. Lecks, Undichtigkeiten und Löcher auf der Lauffläche des Reifens werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet. Dose vor Gebrauch gut schütteln und die Kunststoffsicherung des Sprühkopfes entfernen. Schadstelle aufsuchen ggf. Fremdkörper entfernen und Luft vollständig ablassen. Das Ventil in 12 Uhr Stellung (nach oben) bringen, den Adapter auf das Ventil schrauben und das Dichtmittel einsprühen. Nach der Anwendung direkt losfahren! Dies garantiert eine gleichmäßige Verteilung des Dichtmittels im Reifen. Bei größeren Löchern ggf. nach ein paar Minuten Luft nachpumpen. Nicht anwendbar bei gerissenem Schlauch oder seitlich aufgerissenem Mantel. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Dose vor Gebrauch gut schütteln und die Kunststoffsicherung des Sprühkopfes entfernen. Schadstelle aufsuchen ggf. Fremdkörper entfernen und Luft vollständig ablassen. Das Ventil in 12 Uhr Stellung (nach oben) bringen, den Adapter auf das Ventil schrauben und das Dichtmittel einsprühen. Nach der Anwendung direkt losfahren! Dies garantiert eine gleichmäßige Verteilung des Dichtmittels im Reifen. Bei größeren Löchern ggf. nach ein paar Minuten Luft nachpumpen. Nicht anwendbar bei gerissenem Schlauch oder seitlich aufgerissenem Mantel. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70575
Werksnummer:
70575
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
0,054000
Gewicht brutto Kg:
0,054000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 6,78*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,62*
€ 9,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
1 Stück enthält 0,08 Liter (ab € 63,875* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70360
ab € 2,805*
Ähnlich
Petec
70460
ab € 3,015*
Ähnlich
Petec
70540
ab € 1,875*
Ähnlich
Petec
70580
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.