| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976791768 Herst.-Nr.: 70540 EAN/GTIN: 4013558705408 |
| |
|
| | |
| Eignet sich hervorragend zum Reinigen von stark verschmutzten, verharzten oder verölten Antriebsketten wie z. B. X-, O-und Z-Kettentypen. Das intensiv wirkende Reinigungsmittel löst hartnäckige Wachs-, Öl-, und Fettrückstände von der Kette. Durch die schnelle Verdunstung stellt sich kurzfristig ein optimaler Reinigungseffekt ein. sehr gute Reinigungswirkung und schnell trocknend verträglich gegenüber vielen Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Carbon, Keramik, Glas & lackierten Oberflächen schnell trocknend nicht korrosiv silikon- und acetonfrei auch zum Reinigen von Bremsscheiben, Bremsbelägen und sonstigen Zubehör hervorragend geeignet für Fahrrad, E-Bike, Motorrad, Stapler, Flurförderfahrzeuge und sonstigen Maschinen mit Kettenantrieb Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen Das intensiv wirkende Reinigungsmittel löst hartnäckige Wachs-, Öl-, und Fettrückstände von der Kette. Durch die schnelle Verdunstung stellt sich kurzfristig ein optimaler Reinigungseffekt ein und es wird die perfekte Basis für die erneute Schmierung geschaffen. Auch zum schnellen Reinigen von Bremsscheiben, Bremsbelägen und sonstigen Zubehör. Hervorragend geeignet für Fahrrad, E-Bike, Motorrad, Stapler, Flurförderfahrzeugen und sonstigen Maschinen mit Kettenantrieb im Bereich Zweirad, Flurfördertechnik, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Kettenreiniger im Abstand von ca. 20 cm auf die verunreinigte Fläche sprühen und gegebenenfalls mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung Vorgang mehrfach wiederholen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 70540 | Werksnummer: | 70540 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 240,00 | Gewicht netto Kg: | 0,452000 | Gewicht brutto Kg: | 0,452000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 1,865* | € 2,565* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 2,435* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 3,73* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|