Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenringe Ø 100 mm, NOTIFLEX® Vlies hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltenringe Ø 100 mm, NOTIFLEX® Vlies hart
Faltenringe Ø 100 mm, NOTIFLEX® Vlies hart
Artikel-Nr.:
     415-osbornL914000436
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     L914000436
EAN/GTIN:
     4060246003230
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Faltenringe aus imprägniertem Sisal/Tuch bzw. NOTIFLE X® Vlies (hart) oder NOTIFLE X® Vlies (weich).

Produktbeschreibung:

  • zum Vorpolieren, Polieren und Hochglanzpolieren
  • Durchmesser 100 mm mit M14 Gewinde zur einfachen Montage auf regulierbaren Winkelschleifern und Akkugeräten
  • Arbeitsdrehzahl 3.500 min-1 bzw. Stufe 1 für regulierbare Winkelschleifer
  • POLIEREN mit NOTIFLEX® Vlies hart:
    • verwenden Sie bitte Polierpaste weiss für Edelstahl und Stahl
    • für Messing, Kupfer und Aluminium verwenden Siebitte die Polierpaste braun
Weitere Informationen:
Drehzahl:
9000 U/min
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei akku, Faltenringe, Kombischleifwalzen, Osborn, polieren, Polierpaste, Polierset, Santinierwalze, schleifen, Schleiflamellenwalze, Schleifmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 21 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 28 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
L961100012
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.