Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osbornL911000436 Herst.-Nr.: L911000436 EAN/GTIN: 4013349931450 |
| |
|
| | |
| Faltenringe aus imprägniertem Sisal/Tuch bzw. NOTIFLE X® Vlies (hart) oder NOTIFLE X® Vlies (weich). Produktbeschreibung: - zum Vorpolieren, Polieren und Hochglanzpolieren
- Durchmesser 100 mm mit M14 Gewinde zur einfachen Montage auf regulierbaren Winkelschleifern und Akkugeräten
- Arbeitsdrehzahl 3.500 min-1 bzw. Stufe 1 für regulierbare Winkelschleifer
- HOCHGLANZPOLIEREN mit NOTIFLEX® Vlies weich:
- verwenden Sie bitte Polierpaste blau für alle Materialien
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 9000 U/min | Durchmesser: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwabbelscheibe, Tuchring, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, polierring osborn, schwabbelscheibe, schwabbelscheibe 100x30x10, Faltenringe, Kombischleifwalzen, Osborn, polieren, Polierpaste, Polierset, Santinierwalze, schleifen, Schleiflamellenwalze, Schleifmittel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,23* | € 10,24* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,33* | € 10,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,38* | € 10,42* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,78* | € 10,61* | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 9,40* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 92,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|