Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF 1/4 Zoll 6-kant SW 5mm L.23mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF 1/4 Zoll 6-kant SW 5mm L.23mm WERA
Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF 1/4 Zoll 6-kant SW 5mm L.23mm WERA
Bild 2
Artikel-Nr.:
     415-nw8000378243
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003719001
EAN/GTIN:
     4013288185655
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
6,3 mm 1/4 Zoll-Vierkantantrieb · 6-kant mit Haltefunktion und Farbleitsystem · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Ausführung:
6-kant
Länge:
23 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,48*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,49*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,55*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,56*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 4,26*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003717001
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.