Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF 1/4 Zoll 6-kant SW 4mm L.23mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF 1/4 Zoll 6-kant SW 4mm L.23mm WERA
Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF 1/4 Zoll 6-kant SW 4mm L.23mm WERA
Bild 2
Artikel-Nr.:
     415-nw8000378241
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003717001
EAN/GTIN:
     4013288185631
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
6,3 mm 1/4 Zoll-Vierkantantrieb · 6-kant mit Haltefunktion und Farbleitsystem · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Ausführung:
6-kant
Länge:
23 mm
Schlüsselweite:
4 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,44*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,46*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 3,52*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,52*
Lager 415
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 4,23*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.