Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8767 C HF TORX® 1/2 Zoll T50 L.140mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 8767 C HF TORX® 1/2 Zoll T50 L.140mm WERA
Steckschlüsseleinsatz 8767 C HF TORX® 1/2 Zoll T50 L.140mm WERA
Bild 2
Artikel-Nr.:
     415-nw8000378054
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003856001
EAN/GTIN:
     4013288183606
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
12,5 mm 1/2 Zoll-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · legierter Werkzeugstahl - matt verchromt für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll-Vierkant
Größe:
TX 50
Länge:
140 mm
Typ:
Torx Steckschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,97*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 8,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,53*
€ 8,44*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 8,45*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 10,41*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003830001
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.