Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8740 C HF 1/2 Zoll SW 7mm L.140mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 8740 C HF 1/2 Zoll SW 7mm L.140mm WERA
Steckschlüsseleinsatz 8740 C HF 1/2 Zoll SW 7mm L.140mm WERA
Bild 2
Artikel-Nr.:
     415-nw8000378004
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003843001
EAN/GTIN:
     4013288183514
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
12,5 mm 1/2 Zoll-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt für Schrauben mit Innensechskant-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Typ:
Innensechskant Steckschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,06*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 8,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,59*
€ 8,81*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 8,82*
Lager 415
17 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 10,39*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.