Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/2" 7x140mm i6kt. HF Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 1/2" 7x140mm i6kt. HF Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2" 7x140mm i6kt. HF Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2" 7x140mm i6kt. HF Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2" 7x140mm i6kt. HF Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2" 7x140mm i6kt. HF Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2" 7x140mm i6kt. HF Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288183514
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003843001
EAN/GTIN:
     4013288183514
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Haltefunktion.

Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Außen-Ø:
23,5 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,02*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 8,43*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 8,46*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 8,47*
1
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.