Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer IFH03-150 1300 m³/h 5 / 10 / 15 kW 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer IFH03-150 1300 m³/h 5 / 10 / 15 kW 32 A
Elektroheizer IFH03-150 1300 m³/h 5 / 10 / 15 kW 32 A
Artikel-Nr.:
     415-nw4000896908
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     WDH-IFH15
EAN/GTIN:
     4250473900345
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw

Elektroheizer IFH03-150 1300 m³/h 5 / 10 / 15 kW 32 A, für die Beheizung deiner Lager- und Werkhallen oder Baucontainer, aber auch im privaten Bereich für Bootsschuppen oder Garagen geeignet etc..

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff
  • stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur
  • Heizelemente gekapselt und rostfrei
  • Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung
  • 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen
  • Anschlußleitung nicht im Lieferumfang enthalten
  • 32A
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
15500 g
Heizleistung:
5 / 10 / 15 kW
Höhe:
540 mm
Länge:
410 mm
Leistung:
380-400 Watt
Luftleistung:
1300 m³/h
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
50-60 V / Hz
Typ:
Elektroheizgeräte
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, elektroheizer 1300 m³/h, beheizen, heizen, Heizgeräte, Werkhalle beheizen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 206,76*
€ 247,16*
6 Tage
55
Frei Haus
ab € 206,16*
€ 247,17*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 199,16*
€ 247,17*
2 Tage
700
€ 6,99*
ab € 212,1852*
€ 252,0352*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,01*
€ 293,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,02*
€ 348,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.