Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizer 15 kW IP20 IFH03-150 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizer 15 kW IP20 IFH03-150 - 400 V
Elektro-Heizer 15 kW IP20 IFH03-150 - 400 V
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250473900345
EAN/GTIN:
     4250473900345
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw
Elektro-Heizgerät

• Stahlblechgehäuse: pulverbeschichtet, mit isoliertem Tragegriff • Heizelemente: gekapselt und rostfrei • Stufenloser Thermostat • Kräftiger Ventilator: für gleichbleibende Temperatur • Überlastschutz: durch Thermoschalter • 2 bzw. 3 Stufenschalter: für verschiedene Heizstufen • Für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, Garagen, Baucontainern u.v.m.

Weitere Informationen:
Typ:
IFH03-150
Leistung max.:
15 kW
Leistung schaltbar:
42282 kW
Spannung:
400 V, 50 Hz
Stromaufnahme:
21,6 A
Absicherung:
32 A
Temperaturüberwachung:
0 bis 40 C°
Luftleistung:
1300 m³/h
Länge:
330 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
540 mm
Gewicht ca.:
14,5 kg
Anschlusskabel:
ohne Anschlusskabel (CEE-Kabel 32 A)
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, elektroheizer 1300 m³/h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 246,09*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 206,26*
€ 246,10*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 197,67*
€ 246,10*
4 Tage
52
€ 6,99*
ab € 211,87*
€ 251,23*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 219,28*
€ 259,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.