Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/1 BDC 1/4 Zoll T 10 L.25mm BiTorsion,diamatbeschichtet WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 867/1 BDC 1/4 Zoll T 10 L.25mm BiTorsion,diamatbeschichtet WERA
Bit 867/1 BDC 1/4 Zoll T 10 L.25mm BiTorsion,diamatbeschichtet WERA
Artikel-Nr.:
     415-nw4000829584
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066100001
EAN/GTIN:
     4013288034038
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
diamantbeschichtet · mit Bi-Torsionszone · diese reduzieren den benötigten Anpressdruck und die Gefahr des Abrutschens · für Hand- und Maschinenbetrieb konv. Akkuschrauber · Take it easy Tool Finder System Antrieb: 6,3 mm 1/4 Zoll-Sechskant nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Anwendung:
für Schrauben Innen-TORX®-Profil
Ausführung:
BiTorsion, diamatbeschichtet
Größe:
TX 10
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,01*
6 Tage
120
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,05*
1 Tag
173
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,05*
4 Tage
95
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,09*
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066102001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066104001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066106001
ab € 1,41*
Ähnlich
Wera
05066108001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066110001
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.