Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000829009 Herst.-Nr.: 05057773001 EAN/GTIN: 4013288188007 |
| |
|
| | |
| zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb konv. Akkuschrauber Antrieb: 6,3 mm 1/4 Zoll-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Sechskant | Größe: | TX 25 | Länge: | 25 mm | Typ: | Torx-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,96* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,09* | € 9,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,14* | € 9,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,55* | € 9,30* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 12,35* | € 15,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|