Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitgroßpackung 855/1 Z 1/4 Zoll PZD 2 L.25mm DIN ISO 1173,Form C 6,3 100St./Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bitgroßpackung 855/1 Z 1/4 Zoll PZD 2 L.25mm DIN ISO 1173,Form C 6,3 100St./Box
Bitgroßpackung 855/1 Z 1/4 Zoll PZD 2 L.25mm DIN ISO 1173,Form C 6,3 100St./Box
Bild 2
Artikel-Nr.:
     415-nw4000822268
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072444001
EAN/GTIN:
     4013288138491
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb konv. Akkuschrauber · Antrieb: 6,3 mm 1/4 Zoll-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Größe:
PZ 2
Länge:
25 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 16,76*
€ 20,99*
1
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,86*
€ 21,03*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,54*
€ 21,66*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,49*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072441001
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.