| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-66050853 Herst.-Nr.: 05072444001 EAN/GTIN: 4013288138491 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Verpackungsbreite | 50 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 529 g | Merkmale | Anzahl der bits | 100 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2 | | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x 25 mm | | Zertifizierung | CE, GS, DVE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, wera bit pz2x25, torsions-bit (triwing®), bit-satz wera |
| | |
| |