| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000818328 Herst.-Nr.: 19 20 050 33 EAN/GTIN: 4054773030906 |
| |
|
| | |
| Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 33 m auf der Rolle · Lieferung ohne VerkehrszeichenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Farbe: | schwarz / orange | Länge: | 33 m | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Warnband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,03* | € 19,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,16* | € 19,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,27* | € 19,45* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,28* | € 20,62* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 17,93* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,54334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|