| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818328 Herst.-Nr.: 19 20 050 33 EAN/GTIN: 4054773030906 |
| |
|
| | |
| Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 33 m auf der Rolle · Lieferung ohne VerkehrszeichenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Farbe: | schwarz / orange | Breite: | 50 mm | Länge: | 33 m | Marke: | MULTICOLL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,72* | € 18,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,90* | € 19,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,18* | € 19,30* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,19* | € 19,48* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,16* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,4297* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|