Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000815665 Herst.-Nr.: FELCO 14 EAN/GTIN: 0783929404554 |
| |
|
| | |
| Bypass-Baumschere · leicht und kompakt für kleine Hände · perfekt für kleine Detailarbeiten beim Präzisions- und Spitzenschneiden · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Gegenklinge mit Saftrille · abgewinkelter Schneidkopf Weitere Informationen: | | Länge: | 210 mm | max. Schneidleistung: | 18 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Astschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bypass-Schere, Bypassschere, Blumenschere, Gartenschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, ambossschere felco, astschere, astschere bypass, Baum, Baumscheren, Galabau, Rebschere, Scheren |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,80* | € 50,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,10* | € 50,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,00* | € 50,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,78* | € 53,07* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 49,23* | € 64,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|